PHOENIX CONTACT - Carcasa completa con rendijas ME MAX 17,5 3-3 KMGY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 17.6 mm
Altura - 99 mm
Profundidad - 113.65 mm
Material - Plástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2713612
Ref.Sonepar
383733
EAN
4017918917395
Anchura:
17.6 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
113.65 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura en módulos:
0.0175
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Tipo de receptáculo:
Abierto
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Receptáculo lado a lado:
no
Con ranuras de ventilación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


