PHOENIX CONTACT - Carcasa completa sin rendijas ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY - 2869362
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.5 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 70.4 mm
Material - Plástico
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2869362
Ref.Sonepar
383790
EAN
4017918975098
Anchura:
22.5 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
70.4 mm
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura en módulos:
0.0225
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20


