PHOENIX CONTACT - Carcasa conector para cable RC-00000001100 - 1592535

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carcasa conector para cable RC-00000001100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Otros

  • Receptáculo con revestimiento - Otros

  • Posición del grillete - Otros

  • Con prensacables con tornillo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1592535

Ref.Sonepar

534712

EAN

4046356191418

Material de la carcasa:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Posición del grillete:

Otros

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Con pieza distanciadora:

no

Con sellado:

no

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Temperatura de operación:

-20...125 °C

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Carcasa conector para cables. Carcasa de conector enchufable para cables M23, recta con rosca de conexión Pg9, sin apantallar.