PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA - 1641604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Anchura - 34 mm
Altura - 62.8 mm
Profundidad - 78.55 mm
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1641604
Ref.Sonepar
99983
EAN
4017918890001
Tipo de contacto:
Pin
Anchura:
34 mm
Altura:
62.8 mm
Profundidad:
78.55 mm
Número de polos:
3
Temperatura ambiente:
80...80 °C
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...1.5 mm²
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
sí
Temperatura de operación:
-25...80 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
1
Con sellado:
no


