PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 107.27 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407641
Ref.Sonepar
159959
EAN
4046356777056
Anchura:
44 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
107.27 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Bayoneta
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


