PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 1411338
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 30 mm
Altura - 60 mm
Profundidad - 76.19 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411338
Ref.Sonepar
534509
EAN
4046356929103
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
76.19 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Bayoneta
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08


