PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL - 1412555
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 73 mm
Profundidad - 90.83 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1412555
Ref.Sonepar
203418
EAN
4055626030470
Anchura:
44 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
90.83 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08


