PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL - 1412645
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 79 mm
Profundidad - 97.85 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1412645
Ref.Sonepar
227515
EAN
4055626058900
Anchura:
44 mm
Altura:
79 mm
Profundidad:
97.85 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08


