PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-STA-B24-CHWD-1TTM40-ELC-AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 77 mm
Profundidad - 96.57 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1412743
Ref.Sonepar
534531
EAN
4055626058955
Anchura:
44 mm
Altura:
77 mm
Profundidad:
96.57 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


