PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - 1419269
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52 mm
Altura - 76 mm
Profundidad - 88.06 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419269
Ref.Sonepar
383437
EAN
4055626160207
Anchura:
52 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
88.06 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
sí
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06


