PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK - 1419259
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 34.2 mm
Altura - 76 mm
Profundidad - 92 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1419259
Ref.Sonepar
243028
EAN
4055626160108
Anchura:
34.2 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
92 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
sí
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06


