PHOENIX CONTACT - Carcasa de acoplamiento HC-STA-D07-CHWS-1TTM25-EL-AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 26.5 mm
Altura - 60.5 mm
Profundidad - 76.8 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1419239
Ref.Sonepar
534588
EAN
4055626159720
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
26.5 mm
Altura:
60.5 mm
Profundidad:
76.8 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
sí
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Fuerza del impacto:
IK06
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


