PHOENIX CONTACT - CARCASA DE ACOPLAMIENTO VS-08-KU-IP67 - 1689268

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE ACOPLAMIENTO VS-08-KU-IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo con revestimiento - Otros

  • Receptáculo de color - Gris

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1689268

Ref.Sonepar

196342

EAN

4017918938185

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Receptáculo de color:

Gris

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Con pieza distanciadora:

no

Con sellado:

sí

Temperatura de operación:

-10...60 °C

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Acoplamiento RJ45, IP67, CAT5e,con tapa protectora, color: Gris.