PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE DFK-PC 4/7-G-7,62-FS4,8 - 1861206

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE DFK-PC 4/7-G-7,62-FS4,8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conector - Conector fijado

  • Tipo de contacto - Pin

  • Material de superficie de contacto - Estaño

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1861206

Ref.Sonepar

383631

EAN

4017918125721

Modelo de conector:

Conector fijado

Tipo de contacto:

Pin

Material de superficie de contacto:

Estaño

Receptáculo de color:

Verde

Regleta base para c.enchuf.Parte enchufable, Corriente nominal: 15 A, Paso: 7,62 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn, Montaje: Montaje directo.