PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE DFKMC 1,5/3-GF-3,81 - 1829358

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE DFKMC 1,5/3-GF-3,81

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de conector - Conector fijado

  • Tipo de contacto - Pin

  • Material de superficie de contacto - Estaño

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1829358

Ref.Sonepar

425221

EAN

4017918051037

Modelo de conector:

Conector fijado

Tipo de contacto:

Pin

Material de superficie de contacto:

Estaño

Receptáculo de color:

Verde

Regleta base para c.enchuf.Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, Paso: 3,81 mm, Color: verde, Superficie de metal: Sn, Montaje: Montaje directo.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT