PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE DFKMC 1,5/4-GF-3,81 - 1829361

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE DFKMC 1,5/4-GF-3,81

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1829361

Ref.Sonepar

1119136

EAN

4017918051044

Carcasa pasamuros, sección nominal: 1,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: DFK-MC 1,5/..-GF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja