PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE DFMC 1,5/4-ST-3,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Número de polos - 4
Contactos de separación modular - 3.5 mm
Conexiones de separación modular - 3.5 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor - 180° (horizontal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1790124
Ref.Sonepar
582878
EAN
4046356594271
Tipo de contacto:
Bus
Número de polos:
4
Contactos de separación modular:
3.5 mm
Conexiones de separación modular:
3.5 mm
Contacto de ángulo/conexión del conductor:
180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Material de superficie de contacto:
Estaño
Contacto del material:
Cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Estañado
Receptáculo de color:
Verde
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


