PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE IMC 1,5/4-G-3,5 P20 THR - 1830430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Bus
Material de superficie de contacto - Estaño
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1830430
Ref.Sonepar
170578
EAN
4046356886925
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Bus
Material de superficie de contacto:
Estaño
Receptáculo de color:
Negro
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: IMC 1,5/..-G-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja


