PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE KGG-MSTB 2,5/4 - 1803882

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE KGG-MSTB 2,5/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 0 mm

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Alimentación de cable de posicionamiento - En el lado

  • Posición del grillete - Unidad base

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

1803882

Ref.Sonepar

534849

EAN

4017918046033

Anchura:

0 mm

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Posición del grillete:

Unidad base

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP20

Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Número de polos: 4, Media a: 20 mm, Color: verde.