PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE KGG-MSTB 2,5/6

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE KGG-MSTB 2,5/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 0 mm

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

  • Con prensacables con tornillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1803905

Ref.Sonepar

425218

EAN

4017918046057

Anchura:

0 mm

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Versión EMC:

no

Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Número de polos: 6, Media a: 30 mm, Color: verde.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT