PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE KGG-MSTB 2,5/7 - 1803918
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 0 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1803918
Ref.Sonepar
309459
EAN
4017918046064
Anchura:
0 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Número de polos: 7, Media a: 35 mm, Color: verde.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


