PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE MCO 1,5/5-G1L-3,5 KMGY - 2278380
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 5
Contactos de separación modular - 3.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2278380
Ref.Sonepar
770905
EAN
4046356293006
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
5
Contactos de separación modular:
3.5 mm
Conexiones de separación modular:
3.5 mm
Ángulo PCI/Contacto:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Longitud de la clavija:
3 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar


