PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE MCV 0,5/9-G-2,5 THT - 1963609
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 9
Número de hileras de contactos de conexión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1963609
Ref.Sonepar
534910
EAN
4017918912413
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
9
Número de hileras de contactos de conexión:
1
Contactos de separación modular:
2.5 mm
Conexiones de separación modular:
2.5 mm
Ángulo PCI/Contacto:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión THR
Diámetro de la clavija de conexión:
0.8 mm
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Otros


