PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DMC 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR - 1786879

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO DMC 1,5/ 6-G1-3,5 P20THR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1786879

Ref.Sonepar

1156687

EAN

4046356595100

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mmA², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 12, número de filas: 2, número de polos: 6, número de conexiones: 12, familia de artículos: DMC 1,5/..-G1-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en: Downloads

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT