PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO MSTB 2,5/ 2-GF BK - 1800888

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE PARA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO MSTB 2,5/ 2-GF BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1800888

Ref.Sonepar

1156845

EAN

4046356450584

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mmA², color: negro, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: MSTB 2,5/..-GF, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT