PHOENIX CONTACT - CARCASA DE BASE PC 6-16/2-G-10,16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 2
Contactos de separación modular - 10.16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1913646
Ref.Sonepar
165039
EAN
4017918179120
Tipo de conexión:
Placa de circuito impreso para cable
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
2
Contactos de separación modular:
10.16 mm
Conexiones de separación modular:
10.16 mm
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
8 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Plata
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de soldadura
Diámetro de la clavija de conexión:
1.7 mm
Longitud de la clavija:
5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Ninguno
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


