PHOENIX CONTACT - Carcasa de base PTSM 0,5/3-HV-2,5-THR R32 - 1778560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conector - Conector fijado
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 3
Contactos de separación modular - 2.5 mm
Conexiones de separación modular - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1778560
Ref.Sonepar
313352
EAN
4046356529730
Modelo de conector:
Conector fijado
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
3
Contactos de separación modular:
2.5 mm
Conexiones de separación modular:
2.5 mm
Ángulo PCI/Contacto:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
6 A
Tasa de voltaje:
160 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Material de superficie de contacto:
Estaño
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión THR
Longitud de la clavija:
2 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


