PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CABLES - 1837269
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 0 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Con prensacables con tornillo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1837269
Ref.Sonepar
1018310
EAN
4017918051969
Anchura:
0 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Paso: 7,62 mm, Número de polos: 7, Media a: 55,14 mm, Color: verde.


