PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CABLES KGGMC 1,5/3 - 1834356

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CABLES KGGMC 1,5/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 3.81 mm

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo con revestimiento - No revestido

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1834356

Ref.Sonepar

425222

EAN

4017918051877

Anchura:

3.81 mm

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Ninguno

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Paso: 3,81 mm, Número de polos: 3, Media a: 13,82 mm, Color: verde.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT