PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CABLES KGGMC 1,5/7 - 1834398

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CABLES KGGMC 1,5/7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 3.81 mm

  • Tipo de alojamiento - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo con revestimiento - No revestido

  • Alimentación de cable de posicionamiento - Encima

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1834398

Ref.Sonepar

534868

EAN

4017918051914

Anchura:

3.81 mm

Tipo de alojamiento:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Alimentación de cable de posicionamiento:

Encima

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Mecanismo de bloqueo:

Ninguno

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

no

Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Paso: 3,81 mm, Número de polos: 7, Media a: 29,09 mm, Color: verde.