PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CABLES KGS-MSTB 2,5/10 - 1783740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 0 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Verde
Con prensacables con tornillo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783740
Ref.Sonepar
425217
EAN
4017918041953
Anchura:
0 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Caja de cables para conector enchufable para placa de circuito impreso, Número de polos: 10, Media a: 50 mm, Color: verde.


