PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CABLES PH 6/4 - 3000682
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 32.8 mm
Altura - 52.3 mm
Profundidad - 52.62 mm
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3000682
Ref.Sonepar
250215
EAN
4046356688833
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
32.8 mm
Altura:
52.3 mm
Profundidad:
52.62 mm
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Versión EMC:
no


