PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CANILLAS VS-09-T-2M16 - 1688353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Altura - 24 mm
Profundidad - 102.4 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1688353
Ref.Sonepar
749465
EAN
4017918817503
Anchura:
60 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
102.4 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


