PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CANILLAS VS-15-T-2PG11 - 1688052
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 68.4 mm
Altura - 24 mm
Receptáculo con revestimiento - Otros
Receptáculo de color - Gris
Con prensacables con tornillo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1688052
Ref.Sonepar
534811
EAN
4017918179687
Anchura:
68.4 mm
Altura:
24 mm
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Versión EMC:
no


