PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CANILLAS VS-25-T-2M20 - 1689792
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 81 mm
Altura - 24 mm
Receptáculo con revestimiento - Otros
Receptáculo de color - Gris
Con prensacables con tornillo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1689792
Ref.Sonepar
172856
EAN
4017918915476
Anchura:
81 mm
Altura:
24 mm
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Versión EMC:
no


