PHOENIX CONTACT - CARCASA DE CONECTOR CP-H 2,5-4L - 3012313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 5.2 mm
Altura - 31.7 mm
Profundidad - 31.7 mm
Receptáculo con revestimiento - Otros
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3012313
Ref.Sonepar
688423
EAN
4046356645911
Anchura:
5.2 mm
Altura:
31.7 mm
Profundidad:
31.7 mm
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Versión EMC:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


