PHOENIX CONTACT - Carcasa EH 22,5 F-B/ABS GY7035 de 22,5mm y en gris - 2200665
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.6 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 30.3 mm
Material - Otros
Temperatura de operación - -40...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2200665
Ref.Sonepar
534917
EAN
4046356911146
Anchura:
22.6 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
30.3 mm
Material:
Otros
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20


