PHOENIX CONTACT - Carcasa EH 52,5-B/ABS GY7035 de 52,5mm y en gris - 2201741
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52.6 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 87.3 mm
Material - Otros
Temperatura de operación - -40...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201741
Ref.Sonepar
383655
EAN
4046356908177
Anchura:
52.6 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
87.3 mm
Material:
Otros
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
sí
Con ranuras de ventilación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


