PHOENIX CONTACT - CARCASA EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - 2202007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 28.8 mm
Altura - 18.7 mm
Profundidad - 4.15 mm
Con pantalla - no
Montaje en carriles posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2202007
Ref.Sonepar
534919
EAN
4046356963954
Anchura:
28.8 mm
Altura:
18.7 mm
Profundidad:
4.15 mm
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Caja para carril, Anclaje de base para montaje mural, anchura: 28,8 mm, altura: 18,7 mm, profundidad: 4,15 mm, color: naranja (2003)


