PHOENIX CONTACT - CARCASA EMPOTRADA HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL - 1411323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 53 mm
Altura - 30.5 mm
Profundidad - 88.91 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1411323
Ref.Sonepar
534508
EAN
4046356927246
Anchura:
53 mm
Altura:
30.5 mm
Profundidad:
88.91 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


