PHOENIX CONTACT - CARCASA EMPOTRADA HC-STA-B24-BWS-ELC-AL - 1411329
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 53 mm
Altura - 30.5 mm
Profundidad - 49.38 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411329
Ref.Sonepar
233634
EAN
4046356927499
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
53 mm
Altura:
30.5 mm
Profundidad:
49.38 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08


