PHOENIX CONTACT - CARCASA EMPOTRADA HC-STA-D07-BWS-PL-BK - 1419265
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 34.2 mm
Altura - 25.5 mm
Profundidad - 42.26 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1419265
Ref.Sonepar
289096
EAN
4055626160160
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
34.2 mm
Altura:
25.5 mm
Profundidad:
42.26 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06


