PHOENIX CONTACT - CARCASA EMPOTRADA HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 34.2 mm
Altura - 25.5 mm
Profundidad - 47.55 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1419277
Ref.Sonepar
534590
EAN
4055626160276
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
34.2 mm
Altura:
25.5 mm
Profundidad:
47.55 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-20...100 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK06
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


