PHOENIX CONTACT - CARCASA EMPOTRADA HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - 1424390
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 39 mm
Altura - 26 mm
Profundidad - 75.63 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1424390
Ref.Sonepar
425209
EAN
4055626371306
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
39 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
75.63 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08


