PHOENIX CONTACT - Carcasa en parte interior ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 2202620
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2202620
Ref.Sonepar
913904
EAN
4055626199252
Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con rendijas de ventilación, anchura: 75,9 mm, altura: 120,6 mm, profundidad: 64,3 mm, color: gris claro (7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril (opcional), número de polos conector transversal: 8