PHOENIX CONTACT - CARCASA HC-COM-BWS-EL-AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 39 mm
Altura - 19.8 mm
Profundidad - 36.68 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,06 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1078594
Ref.Sonepar
656684
EAN
4055626794129
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
39 mm
Altura:
19.8 mm
Profundidad:
36.68 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


