PHOENIX CONTACT - CARCASA HC-COM-BWS-PL-BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 39 mm
Altura - 18.5 mm
Profundidad - 36.69 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1012538
Ref.Sonepar
773793
EAN
4055626489193
Anchura:
39 mm
Altura:
18.5 mm
Profundidad:
36.69 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


