PHOENIX CONTACT - CARCASA HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 39 mm
Altura - 84 mm
Profundidad - 76.33 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Receptáculo con revestimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1012581
Ref.Sonepar
773792
EAN
4055626490403
Anchura:
39 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
76.33 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Ninguno
Con prensacables con tornillo:
sí
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


