PHOENIX CONTACT - CARCASA ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 BU AZ - 2199922

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CARCASA ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 BU AZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2199922

Ref.Sonepar

1144908

EAN

4046356366137

Conectores de bus para carril, color: azul, corriente nominal: 8 A (contactos paralelos), tensión de dimensionamiento (III/2): 125 V, Número de polos por fila: 5, paso: 3,81 mm, montaje: Montaje sobre carril, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 5 contactos en paralelo