PHOENIX CONTACT - CARCASA ME BUS FE CONTACT - 2278076
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 5 mm
Altura - 15.25 mm
Profundidad - 9.5 mm
Con pantalla - no
Montaje en carriles posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2278076
Ref.Sonepar
770908
EAN
4046356283885
Anchura:
5 mm
Altura:
15.25 mm
Profundidad:
9.5 mm
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Caja para carril, Contacto de tierra funcional, anchura: 5 mm, altura: 15,25 mm, profundidad: 9,5 mm, color: plateado
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


